商品画像

TS-1848-001 グラデーションサーモラウンドタンブラー MARKLESS STYLE 24512017 TS-1848-001 グラデーションサーモラウンドタンブラー MARKLESS STYLE 24512017 TS-1848-001 グラデーションサーモラウンドタンブラー MARKLESS STYLE 24512017 TS-1848-001 グラデーションサーモラウンドタンブラー MARKLESS STYLE 24512017 TS-1848-001 グラデーションサーモラウンドタンブラー MARKLESS STYLE 24512017

グラデーションサーモラウンドタンブラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 24512017 品番 TS-1848-001
参考基準価格(税別)¥4,960 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

グラデーションカラーがかわいい、人気のラウンドサーモタンブラーです。
ころんとしたラウンドシルエットは、淡いグラデーションカラーをより引き立てるデザインです。
保温保冷に最適なステンレス素材を使用。錆びにくく清潔に保ちやすいため、日常使いにおすすめです。
また飲み物を直接入れるタンブラーとしてはもちろん、350mlの缶をそのまま入れて缶ホルダーとしても使える2wayタイプです。

ブルー 色(本体)ブルー サイズ(mm)Φ72×99 ※外径Φ82 素材ステンレス(18-8) 他 保温効力(℃)39(6時間) 保冷効力(℃)12(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする