商品画像

TS-1654-009 ボトルホールドサーモタンブラー MARKLESS STYLE 24512121 TS-1654-009 ボトルホールドサーモタンブラー MARKLESS STYLE 24512121 TS-1654-009 ボトルホールドサーモタンブラー MARKLESS STYLE 24512121 TS-1654-009 ボトルホールドサーモタンブラー MARKLESS STYLE 24512121

ボトルホールドサーモタンブラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) ブラック 色(本体)ブラック 注文コード24512121 品番TS-1654-009
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

シリコンパーツをつけ替えることでボトルホルダー、サーモタンブラーの2WAYで使用できるタンブラーです。
夏は冷たいペットボトルをホールド、また直飲みでもサーモタンブラーとしてもお使いいただけます。
オリジナル形状のシリコンキャップで市販の500〜550mlのペットボトルまで様々な形状にぴったり固定できます。
タンブラーとして使用する際は底面にシリコンを取り付けて滑り止めとしてお使いください。
ボディはザラっとしたシボ塗装を施している為、持っても滑りにくい仕様です。
ステンレス真空2層なので結露しないため水滴でバッグや机を濡らす心配なくご使用いただけます。

ブラック 色(本体)ブラック サイズ(mm)Φ80×168 素材ステンレス(18-8) 他 保温効力(℃)33(3時間) 保冷効力(℃)9(3時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする