ルネセイコウ
ルネセイコウの 椅子
ルネセイコウの カウンターチェア
テンポラリィーチェアZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24513259
品番
TEZ-685W/04
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
カウンター越しでの接客や、レジ打ち、工場等、様々な作業場で高い位置でのワークをサポート。立ち作業にも座り作業にも便利
用途
シートの高さが4°〜82°まで起こすことが可能でイスになりスタンティングサポートにもなります。5段階高さ調節
材質
PVC/スチールパイプ
色
オレンジ/ミルキーホワイト
質量(g)
4400
幅(cm)
30
高さ(cm)
68.5〜80
グリーン購入法
適合
奥行き(cm)
41.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません