オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<L> 標準 リニアベアリング
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24513292
品番
L3-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
7(0-0.010)
寸法D0(mm)
-
寸法L(mm)
10(0-0.12)
寸法d(mm)
3(0-0.008)
寸法l(mm)
-
寸法w(mm)
-
質量(kg)
0.018
ボール列数
4(L/ADJ)、-(OP)
基本定格荷重C(N)
45
基本定格荷重Co(N)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応