オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<L> 標準 リニアベアリング
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24513308
品番
L4-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法D(mm)
8(0-0.010)
寸法D0(mm)
-
寸法L(mm)
12(0-0.12)
寸法d(mm)
4(0-0.008)
寸法l(mm)
-
寸法w(mm)
-
質量(kg)
0.028
ボール列数
4(L/ADJ)、-(OP)
基本定格荷重C(N)
59
基本定格荷重Co(N)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応