オザック精工
<L> 標準 リニアベアリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法d(mm)
5(0-0.008)
3(0-0.008)
4(0-0.008)
5(0-0.008)
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
50(0-0.012)
60(0-0.015)
寸法L(mm)
15(0-0.12)
10(0-0.12)
12(0-0.12)
15(0-0.12)
19(0-0.2)
17(0-0.2)
24(0-0.2)
29(0-0.2)
30(0-0.2)
32(0-0.2)
37(0-0.2)
42(0-0.2)
55(0-0.3)
59(0-0.3)
64(0-0.3)
70(0-0.3)
80(0-0.3)
100(0-0.3)
110(0-0.3)
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24513317
品番
L5-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法D(mm)
10(0-0.010)
寸法D0(mm)
9.5
寸法L(mm)
15(0-0.12)
寸法d(mm)
5(0-0.008)
寸法l(mm)
10.2(0-0.2)
寸法w(mm)
1.1
質量(kg)
0.004
ボール列数
4(L/ADJ)、-(OP)
基本定格荷重C(N)
123
基本定格荷重Co(N)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応