オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ML> 防錆 リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24513484
品番
ML4-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
寸法D(mm)
8(0-0.010)
寸法D0(mm)
-
寸法L(mm)
12(0-0.12)
寸法d(mm)
4(0-0.008)
寸法l(mm)
-
寸法w(mm)
-
質量(kg)
0.028
基本定格荷重C(N)
59
基本定格荷重Co(N)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
4