オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ML> 防錆 リニアベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24513563
品番
ML16-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
28(0-0.013)
寸法D0(mm)
26.6
寸法L(mm)
37(0-0.2)
寸法d(mm)
16(0-0.009)
寸法l(mm)
26.5(0-0.2)
寸法w(mm)
1.6
質量(kg)
0.07
基本定格荷重C(N)
768
基本定格荷重Co(N)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
5