オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ML> 防錆 リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24513606
品番
ML35-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
52(0-0.019)
寸法D0(mm)
49
寸法L(mm)
70(0-0.3)
寸法d(mm)
35(0-0.012)
寸法l(mm)
49.5(0-0.3)
寸法w(mm)
2.1
質量(kg)
0.35
基本定格荷重C(N)
3521
基本定格荷重Co(N)
3090
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6