オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
UL ウルトラ リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24513658
品番
UL8B-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
寸法D(mm)
15(0-0.011)
寸法D0(mm)
14.3
寸法L(mm)
24(0-0.2)
寸法T(mm)
1.2
寸法d(mm)
8(0-0.009)
寸法l(mm)
17.5(0-0.2)
寸法w(mm)
1.1
質量(kg)
0.014
ボール列数
4(L/ADJ)、-(OP)
基本定格荷重C(N)
258
基本定格荷重Co(N)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応