オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
UL ウルトラ リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24513694
品番
UL16-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
28(0-0.013)
寸法D0(mm)
26.6
寸法L(mm)
37(0-0.2)
寸法T(mm)
1.2
寸法T0(mm)
10(最小値)
寸法d(mm)
16(0-0.009)
寸法l(mm)
26.5(0-0.2)
寸法w(mm)
1.6
質量(kg)
0.07
ボール列数
5(L/ADJ)、4(OP)
基本定格荷重C(N)
768
基本定格荷重Co(N)
650
寸法θ°
80
RoHS指令(10物質対応)
対応