オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
UL ウルトラ リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24513728
品番
UL25-BUU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
40(0-0.016)
寸法D0(mm)
38
寸法L(mm)
59(0-0.3)
寸法T(mm)
1.2
寸法T0(mm)
10.5(最小値)
寸法d(mm)
25(0-0.010)
寸法l(mm)
41(0-0.3)
寸法w(mm)
1.85
質量(kg)
0.21
ボール列数
6(L/ADJ)、5(OP)
基本定格荷重C(N)
2164
基本定格荷重Co(N)
1790
寸法θ°
50
RoHS指令(10物質対応)
対応