オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UML> ウルトラ 防錆 リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24513834
品番
UML13-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
寸法D(mm)
23(0-0.013)
寸法D0(mm)
22
寸法L(mm)
32(0-0.2)
寸法d(mm)
13(0-0.009)
寸法l(mm)
23(0-0.2)
寸法w(mm)
1.3
質量(kg)
0.04
基本定格荷重C(N)
555
基本定格荷重Co(N)
440
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
4