オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UML> ウルトラ 防錆 リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24513868
品番
UML25-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
40(0-0.016)
寸法D0(mm)
38
寸法L(mm)
55(0-0.3)
寸法d(mm)
25(0-0.010)
寸法l(mm)
41(0-0.3)
寸法w(mm)
1.85
質量(kg)
0.2
基本定格荷重C(N)
2164
基本定格荷重Co(N)
1790
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6