<L-OH> 油穴付 リニアベアリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)60(0-0.015) 注文コード24514035 品番L60-OH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法dなど13種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)90(0-0.022) 寸法D0(mm)86.5 寸法D1(mm)87 寸法L(mm)110(0-0.3) 寸法T(mm)4 寸法d(mm)60(0-0.015) 寸法l(mm)85(0-0.3) 寸法n×ΦS(mm)6×Φ4 寸法w(mm)3.15 質量(kg)2.2 基本定格荷重C(N)9847 基本定格荷重Co(N)7270 RoHS指令(10物質対応)対応 玉列数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする