オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UL-OH> ウルトラ 油穴付 リニアベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
60(0-0.015)
注文コード
24514288
品番
UL60-OH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法d
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
90(0-0.022)
寸法D0(mm)
86.5
寸法D1(mm)
87
寸法L(mm)
110(0-0.3)
寸法T(mm)
4
寸法d(mm)
60(0-0.015)
寸法l(mm)
85(0-0.3)
寸法n×ΦS(mm)
6×Φ4
寸法w(mm)
3.15
質量(kg)
2.2
基本定格荷重C(N)
9847
基本定格荷重Co(N)
7270
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6