<UML-OH> ウルトラ 油穴付 防錆 リニアベアリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24514333 品番 UML13-OH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法D(mm)23(0-0.013) 寸法D0(mm)22 寸法D1(mm)22.4 寸法L(mm)32(0-0.2) 寸法T(mm)2 寸法d(mm)13(0-0.009) 寸法l(mm)23(0-0.2) 寸法n×ΦS(mm)4×Φ1.5 寸法w(mm)1.3 質量(kg)0.04 基本定格荷重C(N)555 基本定格荷重Co(N)44 RoHS指令(10物質対応)対応 玉列数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする