オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UML-OH> ウルトラ 油穴付 防錆 リニアベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
50(0-0.012)
注文コード
24514403
品番
UML50-OH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法d
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
80(0-0.019)
寸法D0(mm)
76.5
寸法D1(mm)
78.5
寸法L(mm)
100(0-0.3)
寸法T(mm)
4
寸法d(mm)
50(0-0.012)
寸法l(mm)
74(0-0.3)
寸法n×ΦS(mm)
6×Φ2.5
寸法w(mm)
26
質量(kg)
1.43
基本定格荷重C(N)
8272
基本定格荷重Co(N)
6430
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6