オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULE> ウルトラ ヨーロッパサイズ リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24514604
品番
ULE12-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
寸法D(mm)
22(0-0.009)
寸法D0(mm)
21
寸法L(mm)
32(0-0.2)
寸法T(mm)
1.2
寸法d(mm)
12(+0.008 0)
寸法l(mm)
22.9(0-0.2)
軸径(Φmm)
12
質量(kg)
0.032
タイプ
ウルトラシリーズ標準両シール付き
ボール列数
4(L/ADJ)、-(OP)
基本定格荷重C(N)
549
基本定格荷重Co(N)
430
RoHS指令(10物質対応)
対応