オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LD> ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24514674
品番
LD5-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法D(mm)
10(0-0.010)
寸法D0(mm)
9.6
寸法L(mm)
29(0-0.2)
寸法d(mm)
5(0-0.008)
寸法l(mm)
20(0-0.3)
寸法w(mm)
1.1
質量(kg)
0.009
基本定格荷重C(N)
200
基本定格荷重Co(N)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
0.6
玉列数
4