オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULD> ウルトラ ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24514927
品番
ULD8-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
寸法D(mm)
15(0-0.013)
寸法D0(mm)
14.3
寸法L(mm)
45(0-0.3)
寸法d(mm)
8(0-0.009)
寸法l(mm)
35(0-0.3)
寸法w(mm)
1.1
質量(kg)
0.031
基本定格荷重C(N)
419
基本定格荷重Co(N)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
2
玉列数
4