オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULD> ウルトラ ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24514988
品番
ULD25-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
40(0-0.019)
寸法D0(mm)
38
寸法L(mm)
112(0-0.4)
寸法d(mm)
25(0-0.0010)
寸法l(mm)
82(0-0.4)
寸法w(mm)
1.85
質量(kg)
0.44
基本定格荷重C(N)
3517
基本定格荷重Co(N)
3570
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
51.4
玉列数
6