オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<MLD-OH> 油穴付 防錆 ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24515347
品番
MLD40-OH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
60(0-0.022)
寸法D0(mm)
57
寸法D1(mm)
58.5
寸法L(mm)
151(0-0.4)
寸法T(mm)
4
寸法d(mm)
40(0-0.012)
寸法l(mm)
121(0-0.4)
寸法n×ΦS(mm)
6×Φ2.5
寸法w(mm)
2.1
質量(kg)
1.17
基本定格荷重C(N)
7872
基本定格荷重Co(N)
8070
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6