オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<MLF> 防錆 標準 丸フランジ付リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24515785
品番
MLF10-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
寸法D(mm)
19(0-0.021)
寸法Df(mm)
39
寸法Dp(mm)
29
寸法L(mm)
29
寸法S(mm)
M4
寸法d(mm)
10(0-0.009)
寸法t(mm)
6
質量(kg)
0.061
基本定格荷重C(N)
532
基本定格荷重Co(N)
430
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
4