オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULF> ウルトラ 丸フランジ付リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24515986
品番
ULF13-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
寸法D(mm)
23(0-0.021)
寸法Df(mm)
43
寸法Dp(mm)
33
寸法L(mm)
32
寸法S(mm)
M4
寸法d(mm)
13(0-0.009)
寸法t(mm)
6
質量(kg)
0.08
基本定格荷重C(N)
555
基本定格荷重Co(N)
440
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
4