オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UMLF> ウルトラ 防錆 フランジ付リニアベアリング
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24516205
品番
UMLF30-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
47(0-0.025)
寸法Df(mm)
76
寸法Dp(mm)
62
寸法L(mm)
64
寸法S(mm)
M6
寸法d(mm)
30(0-0.010)
寸法t(mm)
10
質量(kg)
0.55
基本定格荷重C(N)
3245
基本定格荷重Co(N)
2510
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6