オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UMLF> ウルトラ 防錆 フランジ付リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24516223
品番
UMLF35-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
52(0-0.030)
寸法Df(mm)
82
寸法Dp(mm)
67
寸法L(mm)
70
寸法S(mm)
M6
寸法d(mm)
35(0-0.012)
寸法t(mm)
10
質量(kg)
0.59
基本定格荷重C(N)
3521
基本定格荷重Co(N)
3090
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6