オザック精工
<LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法d(mm)
20(0-0.010)
注文コード
24516896
品番
LFT20-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法D(mm)
32(0-0.025)
寸法Df(mm)
42
寸法Dp(mm)
43
寸法L(mm)
42
寸法S(mm)
M5
寸法T(mm)
38
寸法d(mm)
20(0-0.010)
寸法t(mm)
8
質量(kg)
0.18
基本定格荷重C(N)
1282
基本定格荷重Co(N)
1010
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
5