LFT40B-UU <LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリング オザック精工 24516984

LFT40B-UU <LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリング オザック精工 24516984
LFT40B-UU <LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリング オザック精工 24516984
LFT40B-UU <LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリング オザック精工 24516984

<LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)40(0-0.012)注文コード24516984品番LFT40B-UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法A(mm)64寸法B(mm)45寸法D(mm)60(0-0.030)寸法Df(mm)80寸法Dp(mm)-寸法L(mm)80寸法S(mm)M8寸法T(mm)70寸法d(mm)40(0-0.012)寸法t(mm)13質量(kg)1.21基本定格荷重C(N)4844基本定格荷重Co(N)4844RoHS指令(10物質対応)対応玉列数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする