<MLFT> 防錆 標準 Tフランジ付リニアベアリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)16(0-0.009) 注文コード24517045 品番MLFT16-UU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法dなど17種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)- 寸法B(mm)- 寸法D(mm)28(0-0.021) 寸法Df(mm)37 寸法Dp(mm)38 寸法L(mm)37 寸法S(mm)M4 寸法T(mm)34 寸法d(mm)16(0-0.009) 寸法t(mm)6 質量(kg)0.11 基本定格荷重C(N)768 基本定格荷重Co(N)650 RoHS指令(10物質対応)対応 玉列数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする