オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<MLFT> 防錆 標準 Tフランジ付リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
40(0-0.012)
注文コード
24517158
品番
MLFT40B-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
64
寸法B(mm)
45
寸法D(mm)
60(0-0.030)
寸法Df(mm)
80
寸法Dp(mm)
-
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
M8
寸法T(mm)
70
寸法d(mm)
40(0-0.012)
寸法t(mm)
13
質量(kg)
1.21
基本定格荷重C(N)
4844
基本定格荷重Co(N)
4844
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6