<UMLFT> ウルトラ 防錆 Tフランジ付リニアベアリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)35(0-0.012) 注文コード24517474 品番UMLFT35B-UU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は寸法dなど17種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)55 寸法B(mm)38 寸法D(mm)52(0-0.030) 寸法Df(mm)70 寸法Dp(mm)- 寸法L(mm)70 寸法S(mm)M6 寸法T(mm)60 寸法d(mm)35(0-0.012) 寸法t(mm)10 質量(kg)0.59 基本定格荷重C(N)3521 基本定格荷重Co(N)3521 RoHS指令(10物質対応)対応 玉列数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする