<MLFDK> 防錆 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24519486 品番 MLFDK8-UU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法D(mm)15(0-0.021) 寸法Df(mm)32 寸法Dp(mm)24 寸法K(mm)25 寸法L(mm)45 寸法S(mm)M3 寸法d(mm)8(0-0.009) 寸法t(mm)5 質量(kg)0.04 基本定格荷重C(N)419 基本定格荷重Co(N)450 RoHS指令(10物質対応)対応 動的許容モーメント(N・m)2 玉列数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする