<UMLFDK-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 角フランジ付ダブルリニアベアリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24526608 品番 UMLFDK8-OH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
寸法D(mm)15(0-0.021) 寸法D1(mm)14.4 寸法D2(mm)15 寸法Df(mm)32 寸法Dp(mm)24 寸法K(mm)25 寸法L(mm)45 寸法M(mm)M3 寸法T(mm)2 寸法d(mm)8(0-0.009) 寸法h10(mm)15 寸法l1(mm)17.5 寸法l2(mm)5 寸法n×ΦS(mm)4×Φ1.2 寸法t(mm)5 質量(kg)0.04 基本定格荷重C(N)419 基本定格荷重Co(N)450 RoHS指令(10物質対応)対応 動的許容モーメント(N・m)2 玉列数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする