<UMLFDK-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 角フランジ付ダブルリニアベアリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24526687 品番 UMLFDK35-OH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
寸法D(mm)52(0-0.030) 寸法D1(mm)50.5 寸法D2(mm)52 寸法Df(mm)82 寸法Dp(mm)67 寸法K(mm)64 寸法L(mm)134 寸法M(mm)M6 寸法T(mm)4 寸法d(mm)35(0-0.012) 寸法h10(mm)52 寸法l1(mm)50 寸法l2(mm)17 寸法n×ΦS(mm)6×Φ2 寸法t(mm)10 質量(kg)0.86 基本定格荷重C(N)5722 基本定格荷重Co(N)6180 RoHS指令(10物質対応)対応 動的許容モーメント(N・m)102.5 玉列数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする