オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UMLFW> ウルトラ 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24527028
品番
UMLFW25-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
寸法Df(mm)
90
寸法Dha(mm)
58
寸法Dp(mm)
76
寸法L(mm)
134
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
M6
寸法d(mm)
25(0-0.010)
寸法t(mm)
11
質量(kg)
1.02
基本定格荷重C(N)
3517
基本定格荷重Co(N)
3570
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
58
玉列数
6