UMLFWK12-UU <UMLFWK> ウルトラ 防錆 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工 24527353

UMLFWK12-UU <UMLFWK> ウルトラ 防錆 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工 24527353
UMLFWK12-UU <UMLFWK> ウルトラ 防錆 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工 24527353
UMLFWK12-UU <UMLFWK> ウルトラ 防錆 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工 24527353

<UMLFWK> ウルトラ 防錆 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法d(mm)12(0-0.009)
内容量1個注文コード24527353品番UMLFWK12-UU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法Df(mm)54寸法Dha(mm)34寸法Dp(mm)45寸法K(mm)44寸法L(mm)70寸法S1(mm)M5寸法S2(mm)M4寸法d(mm)12(0-0.009)寸法t(mm)8質量(kg)0.19基本定格荷重C(N)892基本定格荷重Co(N)860RoHS指令(10物質対応)対応動的許容モーメント(N・m)8.2玉列数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする