UMLFWK16-UU <UMLFWK> ウルトラ 防錆 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工 24527378

UMLFWK16-UU <UMLFWK> ウルトラ 防錆 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工 24527378
UMLFWK16-UU <UMLFWK> ウルトラ 防錆 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工 24527378
UMLFWK16-UU <UMLFWK> ウルトラ 防錆 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工 24527378

<UMLFWK> ウルトラ 防錆 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法d(mm)16(0-0.009)
内容量1個注文コード24527378品番UMLFWK16-UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
寸法Df(mm)72寸法Dha(mm)42寸法Dp(mm)58寸法K(mm)58寸法L(mm)88寸法S1(mm)M8寸法S2(mm)M6寸法d(mm)16(0-0.009)寸法t(mm)9質量(kg)0.37基本定格荷重C(N)1248基本定格荷重Co(N)1300RoHS指令(10物質対応)対応動的許容モーメント(N・m)13.4玉列数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする