オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LFW-OH> 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24527502
品番
LFW50-OH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
寸法Df(mm)
150
寸法Dha(mm)
102
寸法Dp(mm)
128
寸法L(mm)
224
寸法S1(mm)
M12
寸法S2(mm)
M10
寸法d(mm)
50(0-0.012)
寸法t(mm)
15
質量(kg)
4.49
基本定格荷重C(N)
13442
基本定格荷重Co(N)
12860
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
434.4
玉列数
6