曜日別特売
MLFWB20 <MLFWB> 防錆 油穴付 ボスTフランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工 24528114

MLFWB20 <MLFWB> 防錆 油穴付 ボスTフランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工 24528114
MLFWB20 <MLFWB> 防錆 油穴付 ボスTフランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工 24528114
MLFWB20 <MLFWB> 防錆 油穴付 ボスTフランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工 24528114

<MLFWB> 防錆 油穴付 ボスTフランジ付 ダブル リニアアルミケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)20(0-0.010)
内容量1個注文コード24528114品番MLFWB20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法D0(mm)47寸法Df(mm)78寸法Dha(mm)48寸法Dp(mm)64寸法L(mm)98寸法S(mm)Φ7寸法T(mm)54寸法d(mm)20(0-0.010)寸法l(mm)49寸法t(mm)10寸法t0(mm)22質量(kg)0.51基本定格荷重C(N)2083基本定格荷重Co(N)2020RoHS指令(10物質対応)対応動的許容モーメント(N・m)32.4玉列数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする