<ULFWLB> ウルトラ 油穴付 ボス角フランジ付 ロング リニアアルミケース

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24529033 品番 ULFWLB40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
寸法D0(mm)82 寸法Df(mm)124 寸法Dha(mm)84 寸法Dp(mm)106 寸法K(mm)100 寸法L(mm)250 寸法S(mm)Φ9 寸法d(mm)40(0-0.012) 寸法l(mm)125 寸法t(mm)14 寸法t0(mm)45 質量(kg)3.69 基本定格荷重C(N)7872 基本定格荷重Co(N)8070 RoHS指令(10物質対応)対応 動的許容モーメント(N・m)456.4 玉列数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする