オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<MCHW> 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24529593
品番
MCHW13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法H(mm)
36
寸法L(mm)
74
寸法S1(mm)
M6
寸法S2(mm)
M5
寸法S3(mm)
M4
寸法T(mm)
15(±0.02)
寸法W(mm)
30
寸法d(mm)
13(0-0.009)
寸法h(mm)
21(±0.02)
寸法l1(mm)
54
寸法l2(mm)
40
寸法t(mm)
6
質量(kg)
0.2
基本定格荷重C(N)
902
基本定格荷重Co(N)
870
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
8.9
玉列数
4