オザック精工
<MCHW> 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d(mm)
16(0-0.009)
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24529602
品番
MCHW16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
42
寸法L(mm)
86
寸法S1(mm)
M6
寸法S2(mm)
M5
寸法S3(mm)
M4
寸法T(mm)
18(±0.02)
寸法W(mm)
36
寸法d(mm)
16(0-0.009)
寸法h(mm)
24(±0.02)
寸法l1(mm)
66
寸法l2(mm)
52
寸法t(mm)
6
質量(kg)
0.32
基本定格荷重C(N)
1248
基本定格荷重Co(N)
1300
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
13.4
玉列数
5