曜日別特売
MCHW25 <MCHW> 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工 24529627

MCHW25 <MCHW> 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工 24529627
MCHW25 <MCHW> 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工 24529627
MCHW25 <MCHW> 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工 24529627

<MCHW> 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)25(0-0.010)
内容量1個注文コード24529627品番MCHW25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
寸法H(mm)61寸法L(mm)132寸法S1(mm)M8寸法S2(mm)M8寸法S3(mm)M6寸法T(mm)26(±0.02)寸法W(mm)52寸法d(mm)25(0-0.010)寸法h(mm)35(±0.02)寸法l1(mm)100寸法l2(mm)80寸法t(mm)9質量(kg)1.01基本定格荷重C(N)3517基本定格荷重Co(N)3570RoHS指令(10物質対応)対応動的許容モーメント(N・m)58玉列数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする