オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UCHW> ウルトラ ダブル コンパクト リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24529724
品番
UCHW20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
49
寸法L(mm)
96
寸法S1(mm)
M6
寸法S2(mm)
M6
寸法S3(mm)
M5
寸法T(mm)
21(±0.02)
寸法W(mm)
42
寸法d(mm)
20(0-0.010)
寸法h(mm)
28(±0.02)
寸法l1(mm)
72
寸法l2(mm)
58
寸法t(mm)
7
質量(kg)
0.49
基本定格荷重C(N)
2083
基本定格荷重Co(N)
2020
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
26.6
玉列数
5