オザック精工
<MLH> 防錆 リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法d(mm)
12(0-0.009)
寸法L(mm)
36
注文コード
24530092
品番
MLH12B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
29
寸法H0(mm)
10
寸法H1(mm)
24
寸法L(mm)
36
寸法S1(mm)
M5
寸法S2(mm)
M4
寸法T(mm)
21(±0.02)
寸法W(mm)
42
寸法d(mm)
12(0-0.009)
寸法h(mm)
15(±0.02)
寸法l(mm)
26
寸法t(mm)
8
寸法t0(mm)
5.75
寸法w(mm)
30.5
質量(kg)
0.11
基本定格荷重C(N)
549
基本定格荷重Co(N)
430
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
4