オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULH> ウルトラ リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
13(0-0.009)
寸法L(mm)
39
注文コード
24530205
品番
ULH13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
30.5
寸法H0(mm)
12
寸法H1(mm)
25
寸法L(mm)
39
寸法S1(mm)
M5
寸法S2(mm)
M4
寸法T(mm)
22(±0.02)
寸法W(mm)
44
寸法d(mm)
13(0-0.009)
寸法h(mm)
16(±0.02)
寸法l(mm)
26
寸法t(mm)
9
寸法t0(mm)
5.5
寸法w(mm)
33
質量(kg)
0.13
基本定格荷重C(N)
555
基本定格荷重Co(N)
440
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
4