オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULH> ウルトラ リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
40(0-0.012)
寸法L(mm)
96
注文コード
24530266
品番
ULH40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
75
寸法H0(mm)
25
寸法H1(mm)
64
寸法L(mm)
96
寸法S1(mm)
M10
寸法S2(mm)
M8
寸法T(mm)
51(±0.02)
寸法W(mm)
102
寸法d(mm)
40(0-0.012)
寸法h(mm)
40(±0.02)
寸法l(mm)
60
寸法t(mm)
22
寸法t0(mm)
11
寸法w(mm)
80
質量(kg)
1.65
基本定格荷重C(N)
4844
基本定格荷重Co(N)
4040
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6