<ULH> ウルトラ リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)16(0-0.009) 寸法L(mm)44 注文コード24530302 品番ULH16B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法d・寸法Lなど20種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)37 寸法H0(mm)12 寸法H1(mm)31.5 寸法L(mm)44 寸法S1(mm)M5 寸法S2(mm)M4 寸法T(mm)25(±0.02) 寸法W(mm)50 寸法d(mm)16(0-0.009) 寸法h(mm)19(±0.02) 寸法l(mm)34 寸法t(mm)9 寸法t0(mm)7 寸法w(mm)36 質量(kg)0.2 基本定格荷重C(N)768 基本定格荷重Co(N)650 RoHS指令(10物質対応)対応 玉列数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする