オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULH> ウルトラ リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
20(0-0.010)
寸法L(mm)
50
注文コード
24530318
品番
ULH20B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
41
寸法H0(mm)
12
寸法H1(mm)
35
寸法L(mm)
50
寸法S1(mm)
M6
寸法S2(mm)
M5
寸法T(mm)
27(±0.02)
寸法W(mm)
54
寸法d(mm)
20(0-0.010)
寸法h(mm)
21(±0.02)
寸法l(mm)
40
寸法t(mm)
11
寸法t0(mm)
7
寸法w(mm)
40
質量(kg)
0.28
基本定格荷重C(N)
1282
基本定格荷重Co(N)
1010
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
5